Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6S144552
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 2.3/4X12 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6S144552
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
79
Totale lengte (mm)
234
Schachtdiameter (mm)
45
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
79
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
79
Totale lengte (mm)
234
Schachtdiameter (mm)
45
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
79
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
12
Sleutelvierkant (mm)
35.5
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6S144552
EAN
4022835833093
UBB
500513438175
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83309