Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9H788336
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 2.1/8X12 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9H788336
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
70
Totale lengte (mm)
200
Schachtdiameter (mm)
35.5
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
70
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
70
Totale lengte (mm)
200
Schachtdiameter (mm)
35.5
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
70
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
12
Sleutelvierkant (mm)
28
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9H788336
EAN
4022835833055
UBB
500513437755
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83305