text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 2.1/4X12 B


Cikkszám 8G166947
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 76
Totale lengte (mm) 221
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 76
Snijmateriaal HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 76
Totale lengte (mm) 221
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 76
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 12
Sleutelvierkant (mm) 31.5
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8G166947
EAN 4022835833062
UBB 500513437342
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 83306
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.