text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 2.1/2X8 C 35° RSP


Numéro d'article 9A569393
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 79
Totale lengte (mm) 224
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 79
Snijmateriaal HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 79
Totale lengte (mm) 224
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 79
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 8
Sleutelvierkant (mm) 31.5
Draadmaat (inch) 2 1/2 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9A569393
EAN 4022835831150
UBB 500513437185
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83115
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.