Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7G804901
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 2.1/2X12 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7G804901
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
79
Totale lengte (mm)
224
Schachtdiameter (mm)
40
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
79
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
79
Totale lengte (mm)
224
Schachtdiameter (mm)
40
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
79
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
12
Sleutelvierkant (mm)
31.5
Draadmaat (inch)
2 1/2 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7G804901
EAN
4022835833086
UBB
500513436922
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83308