text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 13/16X20 2.1/2


Artikelnummer 5D725919
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 118
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 38
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 118
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 38
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 20
Sleutelvierkant (mm) 12.5
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5D725919
EAN 4022835833307
UBB 500513443696
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.