Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0G097882
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 12X32 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0G097882
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
5.6
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
17
Draadmaat
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
5.6
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
17
Draadmaat
12
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
32
Sleutelvierkant (mm)
4.5
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G097882
EAN
4022835833208
UBB
500513445758
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83320