Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3F010202
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 11/16X24 2.1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3F010202
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
37
Totale lengte (mm)
112
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
37
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
37
Totale lengte (mm)
112
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
37
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
24
Sleutelvierkant (mm)
11.2
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F010202
EAN
4022835833284
UBB
500513443449
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83328