Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1Y534406
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 11/16X16 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Y534406
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
37
Totale lengte (mm)
112
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
37
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
37
Totale lengte (mm)
112
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
37
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
16
Sleutelvierkant (mm)
11.2
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Y534406
EAN
4022835832324
UBB
500513436682
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83232