text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1.IN.X32 B


Artikelnummer 0A979482
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 130
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 130
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 32
Sleutelvierkant (mm) 14
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0A979482
EAN 4022835832331
UBB 500513436849
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83233
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.