text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1.IN.X20 2.1/2


Artikelnummer 5J752424
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 130
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 130
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 20
Sleutelvierkant (mm) 14
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5J752424
EAN 4022835833338
UBB 500513444017
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83333
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.