Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2A803527
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1.IN.X14 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2A803527
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
130
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
UNS
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
130
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
UNS
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
14
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A803527
EAN
4022835832102
UBB
500513446335
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83210