Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7E331674
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1.9/16X18 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7E331674
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
60
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
60
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
60
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
60
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
22.4
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E331674
EAN
4022835833420
UBB
500513442946
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83342