Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8M829790
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1.7/8X12 C
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8M829790
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
67
Totale lengte (mm)
187
Schachtdiameter (mm)
31.5
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
67
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
67
Totale lengte (mm)
187
Schachtdiameter (mm)
31.5
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
67
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
12
Sleutelvierkant (mm)
25
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8M829790
EAN
4022835833031
UBB
500513436195
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83303