text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1.5/8X18 B


Artikelnummer 8L983778
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 60
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 60
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 18
Sleutelvierkant (mm) 22.4
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8L983778
EAN 4022835833437
UBB 500513442789
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83343
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.