text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1.5/16X18 B


Artikelnummer 2E523822
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 57
Totale lengte (mm) 162
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 57
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 57
Totale lengte (mm) 162
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 57
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 18
Sleutelvierkant (mm) 20
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2E523822
EAN 4022835833383
UBB 500513442607
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83338
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.