text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1/4X36 B


Artikelnummer 6V502190
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 63
Type schroefdraad UNS
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 63
Type schroefdraad UNS
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 36
Sleutelvierkant (mm) 5
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6V502190
EAN 4022835832027
UBB 500513446178
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83202
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.