text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1/4X32 C 35° RSP

Op bestelling
€ 11,40
€ 13,79 Incl. BTW
Artikelnummer 5C324591
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 63
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 63
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 32
Sleutelvierkant (mm) 5
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5C324591
EAN 4022835833215
UBB 500513443282
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83321
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.