text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1/4X32 B


Artikelnummer 9V535933
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 32
Sleutelvierkant (mm) 5
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9V535933
EAN 4022835833710
UBB 500513443365
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83371
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.