text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1.3/16X8 C


Artikelnummer 4A699446
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 51
Totale lengte (mm) 151
Schachtdiameter (mm) 22.4
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 51
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 51
Totale lengte (mm) 151
Schachtdiameter (mm) 22.4
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 51
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 8
Sleutelvierkant (mm) 18
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4A699446
EAN 4022835831037
UBB 500513434786
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83103
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.