Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5S460770
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1/2X24 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5S460770
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
89
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNS
Snijlengte (mm)
29
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
89
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNS
Snijlengte (mm)
29
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
24
Sleutelvierkant (mm)
7.1
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S460770
EAN
4022835832065
UBB
500513445915
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
83206