text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1.1/8X8 C 35° RSP


Artikelnummer 3D142530
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 48
Totale lengte (mm) 138
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 48
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 48
Totale lengte (mm) 138
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 48
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 8
Sleutelvierkant (mm) 16
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3D142530
EAN 4022835831020
UBB 500513434521
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.