text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1.1/2X8 C


Objednací číslo 2N930221
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 60
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 60
Totale lengte (mm) 170
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 8
Sleutelvierkant (mm) 22.4
Draadmaat (inch) 1 1/2 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2N930221
EAN 4022835831075
UBB 500513434117
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83107
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.