text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSSE 1.1/16X18 B


Artikelnummer 9C484760
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 48
Totale lengte (mm) 138
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 48
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 48
Totale lengte (mm) 138
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 48
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 18
Sleutelvierkant (mm) 16
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9C484760
EAN 4022835833345
UBB 500513441872
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 83334
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.