Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1G679501
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNF 9/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1G679501
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
11.2
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
25
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
11.2
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
25
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
9
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1G679501
EAN
4022835835240
UBB
500691196397
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
83524