Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0G570021
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNF 7/16
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0G570021
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
82
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
82
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
20
Sleutelvierkant (mm)
6.3
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G570021
EAN
4022835835202
UBB
500691195977
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
83520