Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0D966750
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNF 5/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0D966750
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
25
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
25
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
10
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0D966750
EAN
4022835835264
UBB
500691196546
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
83526