Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8T927888
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNF 5/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8T927888
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
69
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
69
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
24
Sleutelvierkant (mm)
6.3
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T927888
EAN
4022835835165
UBB
500691195555
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
83516