Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7U001040
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNF 3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7U001040
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
76
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
76
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
24
Sleutelvierkant (mm)
8
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U001040
EAN
4022835835189
UBB
500691195712
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
83518