text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNF 1/4


Artikelnummer 3O854430
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 28
Sleutelvierkant (mm) 5
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3O854430
EAN 4022835835141
UBB 500691195308
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 83514
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.