text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.3/8


Artikelnummer 0T437758
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 39
Totale lengte (mm) 144
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 39
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 39
Totale lengte (mm) 144
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 39
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 12
Sleutelvierkant (mm) 20
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0T437758
EAN 4022835835448
UBB 500691197791
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 83544
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.