Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5Z342114
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Z342114
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
37
Totale lengte (mm)
127
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
37
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
37
Totale lengte (mm)
127
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
37
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
12
Sleutelvierkant (mm)
16
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z342114
EAN
4022835835400
UBB
500691197387
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
83540