Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6Y642978
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Y642978
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
37
Totale lengte (mm)
137
Schachtdiameter (mm)
22.4
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
37
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
37
Totale lengte (mm)
137
Schachtdiameter (mm)
22.4
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
37
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
12
Sleutelvierkant (mm)
18
Draadmaat (inch)
1 1/4 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y642978
EAN
4022835835424
UBB
500691197536
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
83542