text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/2


Artikelnummer 5L257944
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 39
Totale lengte (mm) 149
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 39
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 39
Totale lengte (mm) 149
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 39
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 12
Sleutelvierkant (mm) 22.4
Draadmaat (inch) 1 1/2 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5L257944
EAN 4022835835462
UBB 500691197957
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 83546
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.