Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1O930865
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNC NO.10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1O930865
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
16
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
16
Draadmaat
10
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
24
Sleutelvierkant (mm)
4
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1O930865
EAN
4022835825104
UBB
500691172117
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
82510