text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNC 9/16


Artikelnummer 5T152169
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 11.2
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 11.2
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 12
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5T152169
EAN 4022835825241
UBB 500691173362
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 82524
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.