text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNC 7/16


Artikelnummer 0R214572
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 6.3
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0R214572
EAN 4022835825203
UBB 500691172943
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 82520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.