text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNC 5/16


Artikelnummer 5O330724
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 18
Sleutelvierkant (mm) 6.3
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5O330724
EAN 4022835825166
UBB 500691172521
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 82516
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.