text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNC 3/8


Artikelnummer 0U336043
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 24
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 24
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 16
Sleutelvierkant (mm) 8
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0U336043
EAN 4022835825180
UBB 500691172786
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 82518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.