Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3J711051
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNC 3/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3J711051
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
37
Totale lengte (mm)
112
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
37
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
37
Totale lengte (mm)
112
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
37
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
10
Sleutelvierkant (mm)
11.2
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3J711051
EAN
4022835825302
UBB
500691173776
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
82530