Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8A589624
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNC 2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8A589624
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
70
Totale lengte (mm)
200
Schachtdiameter (mm)
35.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
70
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
70
Totale lengte (mm)
200
Schachtdiameter (mm)
35.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
70
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
4.5
Sleutelvierkant (mm)
28
Draadmaat (inch)
2 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8A589624
EAN
4022835825500
UBB
500691175755
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
82550