text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.3/4


Artikelnummer 8P634401
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 67
Totale lengte (mm) 187
Schachtdiameter (mm) 31.5
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 67
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 67
Totale lengte (mm) 187
Schachtdiameter (mm) 31.5
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 67
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 5
Sleutelvierkant (mm) 25
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8P634401
EAN 4022835825487
UBB 500691175342
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 82548
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.