text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNC 1/2


Artikelnummer 4L921837
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 89
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 29
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 89
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 29
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 13
Sleutelvierkant (mm) 7.1
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4L921837
EAN 4022835825227
UBB 500691173107
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 82522
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.