text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.1/8


Artikelnummer 2C897286
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 48
Totale lengte (mm) 138
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 48
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 48
Totale lengte (mm) 138
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 48
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 7
Sleutelvierkant (mm) 16
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2C897286
EAN 4022835825401
UBB 500691174352
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 82540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.