Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2C734079
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.1/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2C734079
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
51
Totale lengte (mm)
151
Schachtdiameter (mm)
22.4
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
51
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
51
Totale lengte (mm)
151
Schachtdiameter (mm)
22.4
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
51
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
7
Sleutelvierkant (mm)
18
Draadmaat (inch)
1 1/4 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C734079
EAN
4022835825425
UBB
500691174501
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
82542