Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5J314618
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G NPT 3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5J314618
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
21
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
21
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
21
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
21
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
10
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5J314618
EAN
4022835884163
UBB
500691249931
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
88416