Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0C889945
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G NPT 3/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0C889945
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
96
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
96
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
16
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0C889945
EAN
4022835884224
UBB
500691250327
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
88422