Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2J875767
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G NPT 2.1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2J875767
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
153
Schachtdiameter (mm)
45
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
153
Schachtdiameter (mm)
45
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
8
Sleutelvierkant (mm)
35.5
Draadmaat (inch)
2 1/2 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2J875767
EAN
4022835884644
UBB
500691251317
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
88464