Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1T882805
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G NPT 1
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1T882805
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
33
Totale lengte (mm)
109
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
33
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
33
Totale lengte (mm)
109
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
33
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
11.5
Sleutelvierkant (mm)
20
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1T882805
EAN
4022835884262
UBB
500691250574
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
88426