Machinetappen
Alle categorieën
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
HVAC
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Power transmissions
Safety products
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Snij- & boorgereedschappen
Tappen
Machinetappen
9I518603
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9I518603
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
59
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
15
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
59
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
15
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
27
Sleutelvierkant (mm)
6.3
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9I518603
EAN
4022835884125
UBB
500691249519
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
88412